- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m8 フックボルトのおすすめ人気ランキング
m8 フックボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新152件の「m8 フックボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がりボルト」、「j型ボルト」、「フックボルト m10」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
用途電機設備
材質
ステンレス鋼
表面処理
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径
M6
セット内容
HG門扉8~10型、HG門扉N8型/フックボルトM8x76、座金、ナットx各1コ付き
色
シャイングレー
適合シリーズ
ハイグリッド門扉
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
205-0299
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.20
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品
六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応